<span Class='notranslate'>Knipex </span> 74 01 200 Sba | Diagonal Cutter 8 Inch Length | 10t994 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 74 01 SBA เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 200 นิ้ว | AA8MNY 2T10

KNIPEX 74 01 200 SBA หัวตัดทแยงยาว 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2MNY รุ่น: 74 01 200 SBAข้ามอ้างอิง: 10T994
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
฿2,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเบวาล
ความสามารถในการตัด / วัสดุเปียโน 5/32 "Med Hard, 1/8", 3/32 "
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม29 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร1.125 "
วัสดุเหล็กกล้าสำหรับงานหนัก Chrome Vanadium, Forged
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างราคา
KNIPEX 72 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-4 / 1 นิ้วความยาว | AA4KTA 2N10 72 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเปี่ยม1/8 "อ่อน, 5/64" Med Hard, 3/64 "Hard-4.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,495
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 110 นิ้ว | AA5MND 2T10 70 01 110เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,564
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNE 2T10 70 01 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,017
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-6 / 1 นิ้วความยาว | AA4MNF 2T10 70 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 7/64" Med Hard, 5/64 "Hard-6.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,858
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 160-7 / 1 นิ้ว | AA4MNG 2T10 70 01 160เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 1/8" Med Hard, 7/64 "Hard-7.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,881
KNIPEX 70 01 มีดตัดแนวทแยงความยาว 180 นิ้ว | AA5MNH 2T10 70 01 180เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,129
KNIPEX 70 02 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNJ 2T10 70 02 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 74 01 200 SBA หัวตัดทแยงยาว 8 นิ้ว
฿2,553 / หน่วย