Knipex 74 08 200 สบา | เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน กว้าง 1-1/16 นิ้ว | 2dzd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 74 08 SBA เครื่องตัดทแยงมุมแบบหุ้มฉนวน 200-1 / 1 นิ้วกว้าง | AB16MLG 9DZD2

KNIPEX 74 08 200 SBA หัวกัดแนวทแยงหุ้มฉนวนกว้าง 1-1/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9MLG รุ่น: 74 08 200 SBAอ้างอิงข้าม: 2DZD7
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
฿3,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเบวาล
ความสามารถในการตัด / วัสดุเปียโนขนาด 3/32 นิ้ว, ฮาร์ด 1/8 ", ขนาดกลาง 11/64"
สีของมือจับสีแดงพร้อมแถบสีเหลือง
ประเภทการจัดการปลอกหุ้มวัสดุคู่หุ้มฉนวนตามหลักสรีรศาสตร์
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม7 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1 1 / 16 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุราคา
KNIPEX 70 02 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวนความยาว 180-6 / 1 นิ้ว | AA4MNM 2T10 70 02 1806.25 "5/32 "อ่อน, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hardสีส้ม / เหลืองปลอกหุ้มหลายชิ้นส่วนหุ้มฉนวน 1000 Vเครื่องมือตัดแนวทแยง25 / 32 "7 / 8 "เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอม฿2,488
KNIPEX 70 08 SBA เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวนความยาว 160-7 / 1 นิ้ว | AA4MNN 2T10 70 08 SBA7.25 "5/32 "อ่อน, 1/8" Med Hard, 3/32 "Hardสีส้ม / เหลืองปลอกหุ้มหลายชิ้นส่วนหุ้มฉนวน 1000 Vเครื่องมือตัดแนวทแยง1"7 / 8 "เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอม฿2,781
KNIPEX 74 21 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวนความยาว 200 นิ้ว | AA10MPE 2U10 74 21 20010 "เปียโน 1/8 ", 9/64" แข็ง, 3/16 "สายแข็งปานกลางสีส้ม / เหลืองปลอกหุ้มหลายชิ้นส่วนหุ้มฉนวน 1000 Vเครื่องตัดแนวทแยง1"1 1 / 16 "เหล็กกล้าสำหรับงานหนัก Chrome Vanadium, Forged฿2,530
KNIPEX 74 08 SBA เครื่องตัดทแยงมุมความยาว 250 นิ้ว | AB10MLB 9DZD2 74 08 SBA10 "เปียโน 1/8 ", 9/64" แข็ง, 3/16 "สายแข็งปานกลางสีแดงพร้อมแถบสีเหลืองปลอกหุ้มวัสดุคู่หุ้มฉนวนตามหลักสรีรศาสตร์เครื่องมือตัดแนวทแยง7 / 8 "1 1 / 16 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม฿3,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 74 08 200 SBA หัวกัดแนวทแยงหุ้มฉนวนกว้าง 1-1/16 นิ้ว
฿3,523 / หน่วย