Knipex 76 01 125 | เครื่องตัดทแยงมุมเคลือบพลาสติก | 38tg91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 76 01 ใบมีดทแยงเคลือบพลาสติก | AH125GZA 8TG38

KNIPEX 76 01 125 เครื่องตัดแนวทแยงเคลือบพลาสติก

In Stock
รายการ: AH8GZA รุ่น: 76 01 125อ้างอิงไขว้: 38TG91
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
฿2,292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดอ่อน 1/64 ", ลวดแข็งปานกลาง 0.09", ลวดแข็ง 0.06 ", ลวดเปียโน 0.02"
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการด้ามปืนจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร9 / 64 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมสีดำ
สูงสุด เปิดกราม1"
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถไม่สามารถ Tether
เคล็ดลับความกว้าง9 / 16 "
ความยาวของเครื่องมือ5"
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างราคา
KNIPEX 72 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-4 / 1 นิ้วความยาว | AA4KTA 2N10 72 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเปี่ยม1/8 "อ่อน, 5/64" Med Hard, 3/64 "Hard-4.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,495
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 110 นิ้ว | AA5MND 2T10 70 01 110เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,564
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNE 2T10 70 01 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,017
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-6 / 1 นิ้วความยาว | AA4MNF 2T10 70 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 7/64" Med Hard, 5/64 "Hard-6.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,858
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 160-7 / 1 นิ้ว | AA4MNG 2T10 70 01 160เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 1/8" Med Hard, 7/64 "Hard-7.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,881
KNIPEX 70 01 มีดตัดแนวทแยงความยาว 180 นิ้ว | AA5MNH 2T10 70 01 180เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,129
KNIPEX 70 02 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNJ 2T10 70 02 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 76 01 125 เครื่องตัดแนวทแยงเคลือบพลาสติก
฿2,292 / หน่วย