Knipex 98 62 02 | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-21/32 นิ้ว | 21xk06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 98 62 02 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-21 / 32 นิ้ว | AG9RGP 21XK06

KNIPEX 98 62 02 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-21/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9RGP รุ่น: 98 62 02ข้ามอ้างอิง: 21XK06
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
฿1,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 61 / 64 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 32 "
วัสดุพลาสติกและไฟเบอร์กลาสเสริมแรง
สูงสุด เปิดกราม1-1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 21 / 32 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง5 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างราคา
KNIPEX 22 08 SBA คีมปากแหลม 160-6 / 1 Smooth Jaw | AA4KTP 2N10 22 08 SBAเหล็กกล้าคาร์บอนสูงลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"แดงและเหลือง1.187 "6.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1.375 "฿2,662
KNIPEX 25 08 SBA คีมปากแหลม 160-6 / 1 ฟันปลา | AA4KTQ 2N10 25 08 SBAเหล็กกล้าคาร์บอนสูง7/64 "Med Hard, 1/16" Hardแดงและเหลือง1.187 "6.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 32 "฿2,624
KNIPEX 34 32 คีมจับไฟฟ้า 130-5 / 1 นิ้ว | AA4KTX 2N10 34 32 130เหล็กกล้าไร้สนิมปลอมแปลงคุณภาพสูงไม่ระบุฟ้าและเทา1-1 / 16 "5.25 "ใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 32 "฿4,014
KNIPEX 35 32 G คีมปากแหลม 135-5 / 1 4/7 กราม | AA8KUB 2N10 35 32 กรัมเหล็กกล้าคาร์บอนสูงไม่ระบุแดงและน้ำเงิน1-1 / 16 "5.25 "ใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)5 / 64 "฿2,696
KNIPEX 9O 21-150 SBA คีมปากแหลม 8 นิ้วฟันปลา | AH8GWF 38TG 19 9O 21-150 สพฐเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมไม่ระบุสีแดง1-1 / 16 "8"ไม่ไม่สามารถ Tether5 / 64 "฿2,948
KNIPEX 08 22 145 T BKA คีมจมูกเข็ม, คีมปากแหลมสูงสุด 1 1/4 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 5 3/4 นิ้ว | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T บขส--------฿3,039
KNIPEX 08 21 145 คีมจมูกเข็ม SBA, คีมปากแหลมสูงสุด 1 1/4 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 6 นิ้ว | CR7JXA 54JD57 08 21 SBA--------฿2,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 98 62 02 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8-21/32 นิ้ว
฿1,967 / หน่วย