Knipex 9t 89932 | ไขควงหุ้มฉนวน Slotted 5/64 นิ้ว Rd | 10k151 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 9T 89932 ไขควงหุ้มฉนวน Slotted 5/64 นิ้ว Rd | AA2HGD 10K151

KNIPEX 9T 89932 ไขควงหุ้มฉนวน Slotted 5/64 Inch Rd

In Stock
รายการ: AA2HGD รุ่น: 9T 89932ข้ามอ้างอิง: 10K151
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
฿612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหุ้มฉนวน
เสร็จสิ้นก้าน Chrome ปลายดำออกไซด์
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
จัดการวัสดุหลายองค์ประกอบ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ความยาวก้าน1.75 "
วัสดุก้านโครเมี่ยม - วานาเดียมสตีล
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ5 / 64 "
เคล็ดลับสไตล์คีย์สโตน Slotted
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์slotted

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการออกแบบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ราคา
KNIPEX 9T 53701 ไขควงหุ้มฉนวน 7/64 นิ้วกลม | AA2FTK 10G412 9T 53701Ergonomic w / Antiroll7"3"7 / 64 "คีย์สโตน Slottedslotted฿233
KNIPEX 9T 53702 ไขควงหุ้มฉนวนกลม 3/32 นิ้ว | AA2FTL 10G413 9T 53702Ergonomic w / Antiroll8.25 "4"3 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted-
RFQ
KNIPEX 9T 53710 ไขควงปากแฉก # 0 รอบ | AA2FTT 10G419 9T 53710Ergonomic w / Antiroll7.25 "3.25 "#0ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿242
KNIPEX 9T 53711 ไขควงปากแฉก # 1 รอบ | AA2FTU 10G420 9T 53711Ergonomic w / Antiroll7.5 "3.5 "#1ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿289
KNIPEX 9T 89712 ไขควงปากแบน 1/32 นิ้ว Rd | AA2HFM 10K136 9T 89712กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™4"1.5 "1 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿582
KNIPEX 9T 89713 ไขควงหุ้มฉนวนรู 3/64 นิ้ว | AA2HFN 10K137 9T 89713กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™4"1.5 "3 / 64 "คีย์สโตน Slottedslotted฿505
KNIPEX 9T 89714 ไขควงฉนวน Slotted 1/16 นิ้ว Rd | AA2HFP 10K138 9T 89714กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™4"1.5 "1 / 16 "คีย์สโตน Slottedslotted฿454

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 9T 89932 ไขควงหุ้มฉนวน Slotted 5/64 Inch Rd
฿612 / หน่วย