KOHLER PA-KD440-2001 เครื่องดีเซล 4 รอบ 9.8 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์ดีเซล |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | ตลับหมึก / ก่อนทำความสะอาด |
กรองอากาศ | กระดาษจีบห่อด้วยโลหะปรุ / โฟม Precleaner |
ตลับ | ลูกกลิ้งเชลล์ / มู่เล่ |
กระบอกสูบ | 1 |
ออกแบบ | ตัวกรองน้ำมันภายใน, ฟิลเลอร์เชื้อเพลิง, ซับสูบเหล็กหล่อที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, เพลาข้อเหวี่ยงแบบถ่วงดุล ฉีดตรง |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.3 Qt |
กล่องเกียร์ | ภายใน |
แรงบิดรวม | 17 ปอนด์ - ฟุต |
HP | 9.8 |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
ความถี่ในการบำรุงรักษา | 150 ชม. น้ำมัน - กรองน้ำมัน & กรองอากาศ / น้ำยาทำความสะอาดล่วงหน้า |
ผ้าพันคอ | ใช่ |
ความลึกโดยรวม | 15.43 " |
ความสูงโดยรวม | 18.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.63 " |
การหมุน | CCW-PTOE |
การกำหนดค่า Shaft | เจาะและเคาะ 1.1 ลึก 3 / 8-24 UNF |
เพลา Dia | 1" |
ความสูงของเพลา (นิ้ว) | 6.1 |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | 0.25 |
ความยาวเพลา | 3.62 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว / ไฟฟ้า |
ชนิดภาพเขียน | 4 รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8408202000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
A. ใช่ เนื่องจากมีวาล์วเชื้อเพลิงปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องเครื่องยนต์
A. เครื่องยนต์ดีเซลนี้มีตัวกรองน้ำมันภายใน ช่วยเพิ่มความสะอาดของเครื่องยนต์และอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ยังมีความจุน้ำมัน 150 ชั่วโมงสำหรับไส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศ / น้ำยาทำความสะอาดเบื้องต้น
A. เครื่องยนต์ดีเซลของ Kohler นี้มีสตาร์ทเตอร์แบบหดตัว/แบบไฟฟ้าที่หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนกะทันหันหรือการกระแทกในเครื่องจักร
A. มีการวางแนวเพลาแนวนอน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.