KRUEGER PH-2-70 เกจวัดระดับ, 2" NPT, 70" ความลึก, พีคพลาสติก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกจวัดระดับ |
ความถูกต้อง | 1/8 วินาทีของรถถัง |
ประกอบอ่อนนุชวัสดุ | พีวีซี |
วัสดุบุช | พีวีซี |
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | 1/8 วินาทีของรถถัง |
วัสดุหน่วยสอบเทียบ | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2 "NPT |
ความยาวส่วนขยาย | 0 |
ลอย Dia | 1.125 " |
วัสดุลอย | พลาสติก HDPE |
วัสดุปะเก็น | Viton |
คะแนนความดัน | 70 PSI |
ความละเอียด | 1/8 ของรถถัง |
วัสดุริ้น | พีวีซี |
วัสดุเหล็ก | PEEK พลาสติก |
ความลึกของถัง | 70 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 120 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถัง |
UPC | 747925338725 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9026106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | วัสดุหน่วยสอบเทียบ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความลึกของถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ค่า PH-2-19 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 19 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-20 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 20 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-21 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 21 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-22 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 22 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-23 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 23 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-25 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 25 " | ฿19,420 | |
ค่า PH-2-26 | 1/8 วินาทีของรถถัง | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก | 2 "NPT | 26 " | ฿19,420 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.