จาระบี Krytox GPL-205 เป็นน้ำมันสังเคราะห์ที่มีพื้นฐานจาก PFPE ซึ่งมีผง PTFE เข้มข้นเพื่อสร้างสารหล่อลื่นสีขาวที่ไม่เป็นพิษซึ่งให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต จาระบีนี้มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิ ความดัน และสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรง ช่วยลดแรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและส่วนประกอบ จาระบีนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อีกด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- จาระบี Krytox GPL-205 มีสารเพิ่มความหนา PTFE ที่ช่วยรักษาน้ำมันพื้นฐานไว้ที่จุดสัมผัสแรงเสียดทานเพื่อการหล่อลื่นในระยะยาว
- คุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และไม่ทำปฏิกิริยา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการแปรรูปอาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จาระบีนี้ให้ความต้านทานรังสีและปลอดภัยสำหรับสารเคมีและออกซิเจน
- สามารถจัดการกับอุณหภูมิที่ต่ำมาก (ต่ำถึง -33 องศา F) และอุณหภูมิที่สูงมาก (สูงถึง 400 องศา F) ได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จาระบีแตกต่างจากน้ำมันอย่างไร?
A. จาระบีมีความหนากว่าและมีความคงตัวกึ่งแข็งเมื่อเทียบกับน้ำมัน จาระบีจะคงอยู่กับที่และเกาะติดกับพื้นผิวได้ดีขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ช้าหรือรับน้ำหนักมาก
ถาม อะไรคือสัญญาณบ่งชี้ว่าอุปกรณ์อัดจาระบีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป?
A. การอัดจารบีมากเกินไปอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการเสียดสีที่มากเกินไป ในขณะที่การอัดจารบีน้อยเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายก่อนวัยอันควร สัญญาณของปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ เสียงที่ผิดปกติ อุณหภูมิการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการสึกหรอของส่วนประกอบที่มองเห็นได้
ถาม จาระบีเก่าควรกำจัดอย่างไร?
A. การกำจัดจาระบีที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรเทลงท่อระบายน้ำหรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ควรรวบรวมและกำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลหรือการกำจัดอย่างเหมาะสมที่สถานที่กำจัดขยะ
ถาม ปริมาณจาระบีที่บรรจุในท่อนี้มีปริมาณเท่าใด?
A. หลอดนี้มีจาระบี 0.5 ออนซ์ หากต้องการจาระบีปริมาณมากขึ้นก็เลือกได้เลย ถังอัดจารบี Krytox GPL-205 ซึ่งมีจาระบีอยู่ 20 กก.