BUSSMANN Class RK1 ฟิวส์: ซีรี่ส์ KTN-R
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เคทีเอ็น-อาร์-250 | ใบมีด | 2 1 / 16 " | 250 | 200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC | 8.625 " | 250 VAC/DC | ฿36,460 | |
B | เคทีเอ็น-อาร์-400 | ใบมีด | 2 1 / 16 " | 400 | 200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC | 8.625 " | 250 VAC/DC | ฿46,187 | |
C | เคทีเอ็น-อาร์-30 | ทรงกระบอก | 9 / 16 " | 30 | 200kA ที่ 250 VAC | 2" | 250 VAC | ฿2,067 | |
D | เคทีเอ็น-อาร์-50 | ทรงกระบอก | 2 1 / 16 " | 50 | 200kA ที่ 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | ฿4,408 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดดอกสว่าน Jobber
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- ท่อระบายน้ำ
- Radial Blade Blower, ไดเร็คไดรฟ์
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- ท่อและท่อ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การทดสอบดิน
- ซีลไฮดรอลิก
- HI-TECH DURAVENT ท่อระบายน้ำสายการบินยูรีเทนสีน้ำเงินโปร่งแสง
- APPROVED VENDOR Chain Link รางบน
- SPEC แผ่นสปริงสแตนเลสสตีล Belleville
- HUGHES SAFETY สถานีล้างตาแบบพกพา
- TENNSCO LTHD ซีรี่ส์ ชุดประตูบานพับแบบขยาย
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน เซลลูโลส 15 ไมครอน Buna Seal
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x Fipt
- CRETORS ลูกล้อหมุน
- VESTIL LID Series ฝาเหล็ก
- BROWNING เฟืองตุ้มปี่แบบเกลียวเหล็กชุบแข็ง YSMS ซีรีส์ 5 พิทช์