Bussmann Ktn-r-30 | ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 30a 250vac เมลามีน | 1dg40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTN-R-30 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 30a 250vac เมลามีน | AA9HNK 1DG40

BUSSMANN KTN-R-30 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 30a 250vac เมลามีน

In Stock
รายการ: AA9HNK รุ่น: KTN-R-30อ้างไขว้: 1DG40

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2K-R
ฟิวส์แอมป์30
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250 VAC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712407076
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN KTN-R-50 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 50a 250vac เมลามีน | AA9HNL 1DG46 เคทีเอ็น-อาร์-50ทรงกระบอก2 1 / 16 "50200kA ที่ 250 VAC8.625 "250 VAC฿4,408
BUSSMANN KTN-R-400 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 เคทีเอ็น-อาร์-400ใบมีด2 1 / 16 "400200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC8.625 "250 VAC/DC฿46,187
BUSSMANN KTN-R-250 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM 16 เคทีเอ็น-อาร์-250ใบมีด2 1 / 16 "250200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC8.625 "250 VAC/DC฿36,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTN-R-30 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 30a 250vac เมลามีน
฿2,067 / หน่วย