Bussmann Ktn-r-50 | ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 50a 250vac เมลามีน | 1dg46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTN-R-50 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 50a 250vac เมลามีน | AA9HNL 1DG46

BUSSMANN KTN-R-50 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 50a 250vac เมลามีน

In Stock
รายการ: AA9HNL รุ่น: KTN-R-50อ้างไขว้: 1DG46

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2K-R
ฟิวส์แอมป์50
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250 VAC
ความยาว8.625 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712407113
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN KTN-R-30 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 30a 250vac เมลามีน | AA9HNK 1DG40 เคทีเอ็น-อาร์-30ทรงกระบอก9 / 16 "30200kA ที่ 250 VAC2"250 VAC฿2,067
BUSSMANN KTN-R-400 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 เคทีเอ็น-อาร์-400ใบมีด2 1 / 16 "400200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC8.625 "250 VAC/DC฿46,187
BUSSMANN KTN-R-250 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM 16 เคทีเอ็น-อาร์-250ใบมีด2 1 / 16 "250200kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC8.625 "250 VAC/DC฿36,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTN-R-50 ฟิวส์ Rk1 Ktn-r 50a 250vac เมลามีน
฿4,408 / หน่วย