Kunkle 6010edv01-km0025 | วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 X 1 นิ้ว 25 Psi | 5nla8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 25 Psi | AE4WRJ 5NLA8

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AE4WRJ รุ่น: 6010EDV01-KM0025อ้างอิงข้าม: 5NLA8
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
฿18,062 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์โลหะผสม B21 485
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม7.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ช่วงความดัน3 ถึง 300 psi
วัสดุเบาะViton
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันตามมาตรฐานวัสดุดิสก์วัสดุเบาะวัสดุสปริงความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿16,183
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿16,183
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿16,183
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿16,183
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿16,183
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿18,062
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 วาล์วระบายนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿18,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿18,062 / หน่วย