KUNKLE 6010JHV01-KM0025 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 นิ้ว 25 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | โลหะผสม B21 485 |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | ม.ป.ท |
ขนาด Outlet | 2.5 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 13.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.25 " |
ช่วงความดัน | 3 ถึง 300 psi |
วัสดุเบาะ | Viton |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 406 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วงความดัน | ตามมาตรฐาน | วัสดุดิสก์ | วัสดุเบาะ | วัสดุสปริง | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010DCE01-AM0025 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿18,577 | |
6010DCE01-AM0050 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿18,577 | |
6010DCE01-AM0100 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿18,577 | |
6010DCE01-AM0150 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿18,577 | |
6010DCE01-AM0200 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿18,577 | |
6010EDE01-AM0025 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | ฿19,540 | |
6010EDE01-AM0050 | 3 ถึง 250 psi | - | โลหะผสม B21 485 | EPR | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | ฿19,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.