Kuriyama Gr023-0810x100 | 2lzc9 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA GR023-0810X100 ท่อพีวีซี 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AC2QEX 2LZC9

KURIYAMA GR023-0810X100 ท่อพีวีซี 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ

In Stock
รายการ: AC2QEX รุ่น: GR023-0810X100ข้ามอ้างอิง: 2LZC9
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
฿2,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีโทนสีดำ
ความแข็งฝั่ง A: 73
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.5 / 8 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย25 ถึง 150 องศา F
ความต้านแรงดึง2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนUV
สูญญากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)45.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)43.94
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนความหนาของผนังราคา
KURIYAMA 1PBK3 Tubing 5/16 Idx0.44 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDM 1PBK3ทูโทนช็อคชิพ5 / 16 "50 ที่ 70 องศา F7 / 16 "25 องศาถึง 150 องศา Fเรามีความยืดหยุ่น1 / 16 "฿3,889
KURIYAMA 1PBK4 Tubing 1 Idx1.25 Inch เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 Feet Clear | AB2WDN 1PBK4ทูโทนช็อคชิพ1"25 ที่ 70 องศา F1.25 "25 องศาถึง 150 องศา Fเรามีความยืดหยุ่น1 / 8 "฿20,250
KURIYAMA GR023-0406X100 ท่อพีวีซี 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100โทนสีดำ1 / 4 "55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "25 ถึง 150 องศา FUV1 / 16 "฿1,754
KURIYAMA GR023-0608X100 ท่อพีวีซี 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100โทนสีดำ3 / 8 "45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "25 ถึง 150 องศา FUV1 / 16 "฿2,048
KURIYAMA GR023-1216X100 ท่อพีวีซี 1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100โทนสีดำ3 / 4 "35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"25 ถึง 150 องศา FUV1 / 8 "฿8,427
KURIYAMA 4EGU4 ท่อ 3/16 นิ้ว Id 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD7GQM 4EGU4ทูโทนช็อคชิพ3 / 16 "50 ที่ 70 องศา F1 / 4 "25 องศาถึง 150 องศา Fเรามีความยืดหยุ่น1 / 32 "฿1,503
KURIYAMA 4EGU5 ท่อ 3/16 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD7GQN 4EGU5ทูโทนช็อคชิพ3 / 16 "55 ที่ 70 องศา F5 / 16 "25 องศาถึง 150 องศา Fเรามีความยืดหยุ่น1 / 16 "฿3,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA GR023-0810X100 ท่อพีวีซี 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ
฿2,503 / หน่วย