KURIYAMA K7300-32X50 ท่ออ่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 นิ้ว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสริม |
โค้งรัศมี | 7" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 73 |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | PVC พร้อมลวดเกลียวและการเสริมแรงด้วยเส้นด้าย |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 2.6 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 15 องศาถึง 150 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2200 PSI |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
สูญญากาศ | 29.9 นิ้ว Hg |
ความหนาของผนัง | 0.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7300-08X100 | 2" | 1 / 2 " | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 0.906 " | 0.203 " | ฿29,704 | |
K7300-12X100 | 2.5 " | 3 / 4 " | 100ft | 225 ที่ 70 องศา F | 1.196 " | 0.223 " | ฿46,534 | |
K7300-16X100 | 3.5 " | 1" | 100ft | 225 ที่ 70 องศา F | 1.464 " | 0.232 " | ฿53,618 | |
K7300-20X50 | 4.5 " | 1.25 " | 50ft | 175 ที่ 70 องศา F | 1.75 " | 0.265 " | ฿49,979 | |
K7300-24X50 | 5.5 " | 1.5 " | 50ft | 175 ที่ 70 องศา F | 2" | - | ฿55,498 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.