KURIYAMA WE300-10-CE สายยางใส 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 ฟุต 40 psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออาหาร |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | FDA, ROHS, USDA, BSE / TSE |
วิธีการสมัคร | เปียกและแห้ง |
โค้งรัศมี | 6" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุข้อต่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุปกคลุม | พีวีซี |
ฟิตติ้ง | Cam และ Groove |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 10ft |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 28 "ฮก |
ภายนอก Dia. | 3-41 / 64 " |
การสนับสนุน | เกลียว PVC |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศา F ถึง 150 องศา F |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | โค้งรัศมี | วัสดุข้อต่อ | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE150-10-CE | 3" | อลูมิเนียม | 1.5 " | 10ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-15 / 16 " | ฿16,468 | |
WE150-20-CE | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | 20ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-15 / 16 " | ฿24,579 | |
WE200-10-CE | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 10ft | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-31 / 64 " | ฿24,071 | |
WE200-20-CE | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 20ft | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-31 / 64 " | ฿33,945 | |
WE300-20-CE | 6" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 20ft | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-41 / 64 " | ฿61,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.