KUSHLAN PRODUCTS 350DD รถสาลี่ผสม ด้ามเหล็กเหลื่อม 115V 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาลี่มิกเซอร์ |
ประเภทเพลา | เข้มงวด |
กลอง Dia | 22 " |
วัสดุกลอง | เอทิลีน |
กรอบ | เหล็กวัดหนัก |
จัดการ | เหลื่อม |
HP | 3/4 |
ระบบล็อค | หมุด |
เครื่องยนต์ | ไดรฟ์ตรง 115V |
น้ำหนักสุทธิ | 96 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kushlan-products-350dd.pdf |
ขนาด | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต |
UPC | 604804002019 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13.25 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
ล้อ | ยางแบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8474310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | กลอง Dia | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350อีพ็อกซี่ | 44 " | 22 " | เหล็กวัดหนัก | 47 " | 25 " | - | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 13.25 " | ฿41,422 | ||
600DD | 46 " | 26 " | เหล็กวัดหนัก | 50 " | 29 " | 28 | 6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 14 " | ฿43,958 | ||
เคโปร350ดีดี | 47 " | - | กล่องเกียร์สำหรับงานหนัก | 44 " | 25 " | รอบต่อนาที 28 | 3.5 ลบ.ม. ฟุต | - | ฿17,345 | ||
1000DDWB | 70 " | 36 " | ท่อเหล็ก | 62 " | 45 " | 28 | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿133,393 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.