KUSHLAN PRODUCTS 600DD สาลี่ รถผสมปูน 6 ลูกบาศก์ฟุต 120V 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาลี่มิกเซอร์ |
ประเภทเพลา | เข้มงวด |
กลอง Dia | 28 " |
วัสดุกลอง | เอทิลีน |
กรอบ | เหล็กวัดหนัก |
จัดการ | เหลื่อม |
HP | 3/4 |
ระบบล็อค | หมุด |
เครื่องยนต์ | ไดรฟ์ตรง 115V |
น้ำหนักสุทธิ | 107 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ขนาด | 6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
UPC | 604804002026 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
ล้อ | ยางแบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.69 |
รหัส HS | 8474310000 |
A. โดยทั่วไป เครื่องผสมซีเมนต์แบบสาลี่ของ Kushlan Products จะใช้เวลา XNUMX-XNUMX นาทีในการผสมคอนกรีตสำหรับงานขนาดเล็ก
A. เปิดเครื่องผสมเพื่อให้ถังซักเริ่มหมุน เทน้ำ 2.5 แกลลอนและกรวด 12 พลั่ว (เทียบเท่า 3 ลูกบาศก์ฟุต) เพื่อสร้างส่วนผสมในการทำความสะอาดถังซัก
A. คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเติมน้ำ 7 ลิตร (1.5 แกลลอน) ลงในถังซัก และสามารถเพิ่มได้อีก ขึ้นอยู่กับปริมาตรของส่วนผสมที่ต้องการ คุณสามารถเติมมวลรวมเล็กน้อยก่อนเติมซีเมนต์ เพื่อป้องกันการติด
A. ผลิตภัณฑ์ Kushlan เครื่องผสมซีเมนต์สาลี่สามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทาง: ทิศทางหนึ่งสำหรับเก็บคอนกรีตที่ผสมไว้ระหว่างการขนส่งและในทางกลับกันสำหรับการสกัดส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | กลอง Dia | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350อีพ็อกซี่ | 44 " | 22 " | เหล็กวัดหนัก | 47 " | 25 " | - | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 13.25 " | ฿41,422 | ||
350DD | 42 " | 22 " | เหล็กวัดหนัก | 53 " | 25 " | - | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 13.25 " | ฿38,420 | ||
เคโปร350ดีดี | 47 " | - | กล่องเกียร์สำหรับงานหนัก | 44 " | 25 " | รอบต่อนาที 28 | 3.5 ลบ.ม. ฟุต | - | ฿17,345 | ||
1000DDWB | 70 " | 36 " | ท่อเหล็ก | 62 " | 45 " | 28 | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿133,393 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.