KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD รถโม่ผสมปูน 3.5 ลูกบาศก์ฟุต 1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาลี่มิกเซอร์ |
แอมป์ | 6 แอมป์ |
ประเภทใบมีด | เหล็ก |
วัสดุกลอง | กลองโพลีเอทิลีน |
กรอบ | กล่องเกียร์สำหรับงานหนัก |
HP | 1/2 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | 120V |
จำนวนใบมีด | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kushlan-products-kpro-350dd.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 28 |
ขนาด | 3.5 ลบ.ม. ฟุต |
ขนาดล้อ | 10 " |
ล้อ | แบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. ผลิตภัณฑ์ Kushlan เครื่องผสมปูนซีเมนต์ KPRO 350DD สามารถบรรจุวัสดุผสมได้สูงถึง 180 ปอนด์
A. ผลิตภัณฑ์ Kushlan KPRO 350DD รถผสมปูนสาลี่หมุนได้ทั้งสองทิศทาง โดยปกติแล้ว เครื่องผสมนี้จะหมุนในทิศทางเดียวสำหรับการผสมวัสดุ และในอีกทิศทางหนึ่งสำหรับการระบายส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | กลอง Dia | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350อีพ็อกซี่ | 44 " | 22 " | เหล็กวัดหนัก | 47 " | 25 " | - | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 13.25 " | ฿41,422 | ||
350DD | 42 " | 22 " | เหล็กวัดหนัก | 53 " | 25 " | - | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 13.25 " | ฿38,420 | ||
600DD | 46 " | 26 " | เหล็กวัดหนัก | 50 " | 29 " | 28 | 6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 14 " | ฿43,958 | ||
1000DDWB | 70 " | 36 " | ท่อเหล็ก | 62 " | 45 " | 28 | 10 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿133,393 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.