KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 เครื่องผสมอาหาร สีขาว 220V 3/4 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องผสมอาหารเกรดฐานเคลื่อนย้ายได้ |
ประเภทเพลา | เข้มงวด |
กลอง Dia | 22 " |
ความสูงของกลอง | 30 " |
วัสดุกลอง | เอทิลีน |
กรอบ | ท่อเหล็ก |
จัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
HP | 3/4 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | 220V |
การเปิด | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 62 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ขนาด | 4-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 4 " |
ล้อ | แบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ถังโพลีเอทิลีน Kushlan สามารถต้านทานรอยบุบ รอยแตก และสนิมได้
A. จุดประสงค์ของที่จับที่ถอดออกได้คือเพื่อให้ทิ้งส่วนผสมอาหารจากด้านหน้า
A. เครื่องผสมนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรงพร้อมชุดเกียร์
รุ่น | ขนาด | กลอง Dia | กรอบ | ความกว้างล้อ | HP | เครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450DD | 4-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | 22 " | ท่อเหล็ก | 2.25 " | 3/4 | 120V ไดเร็คไดรฟ์ ODP | 62 " | 25 " | ฿50,487 | |
550SS | 5.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 " | เหล็ก | 2.25 " | 3/4 แรงม้า | 220V | 63 " | 57 " | ฿118,854 | |
550SS 115 โวลต์ | 5.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 " | เหล็ก | 2.25 " | 3/4 แรงม้า | 115V | 63 " | 57 " | ฿87,126 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.