LABCONCO 112517002 เครื่องดูดควันห้องปฏิบัติการ 60 นิ้ว กว้าง 115V 60 Hz
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันในห้องปฏิบัติการ |
สี | กลาเซียร์ไวท์ |
ความลึก | 37-11 / 16 " |
ความสูง | 95 " |
Hz | 60 |
ติด | ชั้น |
จำนวนความเร็ว | 0 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 373.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
112216002 | กลาเซียร์ไวท์ | 37-11 / 16 " | 95 " | 192 " | ฿2,132,130 | RFQ
|
112226002 | กลาเซียร์ไวท์ | 43-11 / 16 " | 95 " | 192 " | ฿2,188,772 | RFQ
|
112617002 | กลาเซียร์ไวท์ | 37-11 / 16 " | 95 " | 72 " | ฿1,074,198 | RFQ
|
112026002 | กลาเซียร์ไวท์ | 43-11 / 16 " | 95 " | 120 " | ฿1,524,916 | RFQ
|
112827002 | กลาเซียร์ไวท์ | 43-11 / 16 " | 95 " | 96 " | ฿1,382,512 | RFQ
|
112036002 | กลาเซียร์ไวท์ | 55-11 / 16 " | 95 " | 120 " | ฿1,627,142 | RFQ
|
112627002 | กลาเซียร์ไวท์ | 43-11 / 16 " | 95 " | 72 " | ฿1,189,854 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.