LABCONCO 3818520 เครื่องฟอกอากาศ 8 ฟุต เครื่องทำความสะอาดแนวนอน UV / ความลึก 34 นิ้ว / 115v
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำความสะอาด |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | รายการ ETL, UL / CSA C22.2 61010-1 |
แอมป์เอซี | 15 |
สี | กลาเซียร์ไวท์ |
มากับ | แสงยูวีฟิลเตอร์ที่จำเป็น |
ความลึก | 105 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | 0.9999 |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 55 " |
Hz | 60 |
เมิร์ฟ | 8 |
ติด | ตาราง |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
ชนิดภาพเขียน | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 375.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 266.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.