Labconco 7548500 | โรเตอร์ 24 X 1.5ml | 10p813 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LABCONCO 7548500 โรเตอร์ 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813

LABCONCO 7548500 โรเตอร์ 24 x 1.5ml

In Stock
รายการ: AG9BZD รุ่น: 7548500อ้างไขว้: 10P813

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿50,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
มุมโรเตอร์โรเตอร์มุมคงที่
ความจุ24 หลอด 1.5 มล
สีBlack
ตามมาตรฐานใช่
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.9
ความสูง1.1
ถือ24 หลอด 1.5 มล
วัสดุอลูมิเนียมเคลือบ PTFE
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 65
ขนาดหลอดทดลองสูงสุดหลอดหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก 1.5 มล
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1700
ขนาดท่อ1.5 มิลลิลิตร
ชนิดภาพเขียนแรงเหวี่ยง
ความกว้าง3.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.96
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงถือวัสดุขนาดท่อความกว้างราคา
LABCONCO 7548400 โรเตอร์ 24 x 0.5ml | AG9BZC 10P812 754840024 หลอด 0.5 มล3.91.124 หลอด 0.5 มลอลูมิเนียมเคลือบ PTFE0.5 มิลลิลิตร3.9฿43,405
LABCONCO 7548600 โรเตอร์ 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600ขวด 10 มล5.51.6ขวด 10 มลอลูมิเนียมเคลือบ PTFE10 มิลลิลิตร5.5฿43,672
LABCONCO 7548700 โรเตอร์ 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700ขวด 15 มล5.81.6ขวด 15 มลอลูมิเนียมเคลือบ PTFE15mL5.8฿35,790
LABCONCO 7548800 โรเตอร์ 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800ขวด 30 มล5.51.7ขวด 30 มลอลูมิเนียมเคลือบ PTFE30 มิลลิลิตร5.5฿35,790
LABCONCO 7553000 โรเตอร์อะลูมิเนียม | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-แผ่น Microtiter มาตรฐาน 6 แผ่นหรือแผ่นหลุมลึก 3 แผ่นอลูมิเนียม-6"฿161,751
LABCONCO 7553001 โรเตอร์ PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-แผ่น Microtiter มาตรฐาน 6 แผ่นหรือแผ่นหลุมลึก 3 แผ่นPTFE-6"฿216,102
LABCONCO 7553100 โรเตอร์อะลูมิเนียม | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-ขวดรูปลูกแพร์ 8 x 100 มลอลูมิเนียม-6"฿194,057

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LABCONCO 7548500 โรเตอร์ 24 x 1.5ml
฿50,357 / หน่วย