จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP ESR-3813-18 ลิ้นชักสไลด์เต็ม 17-23 / 32 นิ้วยาว Pr | AE4GNB 5KDY 4

LAMP ESR-3813-18 รางเลื่อนลิ้นชักยาวเต็ม 17-23/32 นิ้ว Pr

In Stock
รายการ: AE4GNB รุ่น: ESR-3813-18อ้างอิงไขว้: 5KDY4
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
฿1,793 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด17 23 / 32 "
ประเภทปิดบัญชีตามธรรมเนียม
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อด้านหน้า / คันโยก
ประเภทส่วนขยายเต็ม
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความจุโหลด75 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการติดตั้งด้าน
ขนาดสกรูM4 หรือ # 8
ประเภทสกรูเข้าเล่มแพนหรือมัดหัว
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่75 ปอนด์
ความยาวในการเดินทาง18 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการเหิน (แรงเสียดทาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาวปิดประเภทปิดบัญชีสีประเภทส่วนขยายเสร็จสิ้นความจุโหลดประเภทสกรูกก. จำนวนราคา
LAMP ESR-10-12 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 12 นิ้ว | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี599 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿16,078
ไฟ ESR-10-14 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 14 นิ้ว | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี590 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿17,648
LAMP ESR-10-16 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 16 นิ้ว | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี570 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿18,319
ไฟ ESR-10-18 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 18 นิ้ว | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี550 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿20,223
โคมไฟ ESR-10-20 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 20 นิ้ว | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี530 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿23,518
LAMP ESR-10-22 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 22 นิ้ว | AE4GLY 5KDT 5 ESR-10-221 / 2 "22 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี504 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿26,660
LAMP ESR-10-24 ลิ้นชักสไลด์ยาว 24 นิ้วเต็ม | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี475 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿26,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP ESR-3813-18 รางเลื่อนลิ้นชักยาวเต็ม 17-23/32 นิ้ว Pr
฿1,793 / แพ็ค