จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 1436075 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดง x Mnpt 1/2 x 1 ใน Pvc | AF7QMQ 22FN90

LASCO 1436075 อะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดงแทรก x mnpt 1/2 x 1 ในพีวีซี

In Stock
รายการ: AF7QMQ รุ่น: 1436075ข้ามอ้างอิง: 22FN90
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
฿133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อแทรก x MNPT
ความยาว2.64 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.41
ความยาวเรือ (ซม.)0.25
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.28
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อราคา
LASCO 1436168 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดง x Mnpt 1 x 1-1 / 4 นิ้ว Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168แทรก x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"฿148
LASCO 1436074 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดง x Mnpt 1/2 นิ้ว Pvc | AF7QMP 22FN89 1436074แทรก x MNPT2.6 "1 / 2 "฿125
LASCO 1436101 ตัวแปลงอะแดปเตอร์สีเทาตัวผู้ x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101แทรก x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"฿109
LASCO 1436102 ปลั๊กอะแดปเตอร์ชายสีแดง x Mnpt 3/4 x 1 นิ้ว Pvc | AF7QMT 22FN 92 1436102แทรก x MNPT2.6 "3 / 4 "x 1"฿127
LASCO 1436131 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดง x Mnpt 1 นิ้ว Pvc | AF7QMU 22FN93 1436131แทรก x MNPT2.6 "1"฿112
LASCO 1436132 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดง x Mnpt 1-1 / 4 x 1 นิ้ว Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132แทรก x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"฿157
LASCO 1436133 Red Male Adapter Insert x Mnpt 1 x 1-1 / 2 Inch Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133แทรก x MNPT3.04 "1 "x 1-1 / 2"฿228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 1436075 อะแดปเตอร์ตัวผู้สีแดงแทรก x mnpt 1/2 x 1 ในพีวีซี
฿133 / หน่วย