อนุมัติสต็อกแผ่นผู้ขาย
สไตล์ | รุ่น | อารมณ์ | ประเภทล้อแม็ก | สี | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6NFA3 | - | - | สีขาวนวล | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | - | 24 " | ฿81,703 | |
B | 4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ฉนวนกึ่งแข็ง | 36 " | ฿484 | |
C | 4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | ฿225 | |
A | 1UNN4 | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ฿13,085 | RFQ
|
D | 1 ปี 4 | - | - | สีเทา | 8350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.125 " | % + /-10 | - | 48 " | ฿8,631 | |
E | 16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿588 | |
E | 3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿398 | |
E | 3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿553 | |
E | 3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿775 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดโลจิสติกส์
- ปลั๊กไฟ
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- อุปกรณ์ดูดควัน
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- MUELLER INDUSTRIES ศอกถนน 90 องศากวาดยาว
- NORTON ประตูไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้าแบบมาตรฐานใกล้ชิด
- WESCO รถบรรทุกเครื่องใช้อลูมิเนียม
- RAE ลายฉลุทางเท้าจักรยาน
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ฟิตติ้ง Abs 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
- INSULTAB ท่อหดความร้อนแบบบาง
- BANJO FITTINGS บอลที่นั่ง
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน 3 จุดไดรฟ์ 4/12 นิ้ว, โครเมียม
- BALDOR / DODGE แผ่นชิมฮับเอาต์พุต
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว