APPROVED VENDOR แผ่นพีวีซีพีวีซี 1YYR4 ทนสารเคมี สีเทา ขนาด 48" x 8ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีเทา |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 0.4 ฟุต --lb./sq. ใน. |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | พีวีซีประเภท 1 |
ประเภทวัสดุ | ทนต่อสารเคมี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 140 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 8350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.125 " |
ความอดทนความหนา | % + /-10 |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.99 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อารมณ์ | ประเภทล้อแม็ก | สี | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿398 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿553 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿775 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿216 | ||
1UNN4 | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ฿13,210 | RFQ
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ฉนวนกึ่งแข็ง | 36 " | ฿484 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | ฿225 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.