3070 | แผ่นอลูมิเนียม 8/125 X 6 X 12 นิ้ว | 15v219 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 3070 แผ่นอะลูมิเนียม 8/125 x 6 x 12 นิ้ว | AA7DWH 15V219

APPROVED VENDOR 3070 แผ่นอลูมิเนียม 8/125 x 6 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7DWH รุ่น: 3070ข้ามอ้างอิง: 15V219
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
฿398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นโรงสี
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.032 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์T6
ความหนา0.032 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนการผลิต
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป21000 PSI
ความกว้าง6"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS7606113060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอารมณ์ประเภทล้อแม็กสีความต้านแรงดึงความหนาความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
อนุมัติ VENDOR 3071 แผ่นอะลูมิเนียม 9/100 x 6 x 12 นิ้ว | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "การผลิต6"฿553
อนุมัติ VENDOR 3072 แผ่นอะลูมิเนียม 1/8 x 6 x 12 นิ้ว | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "การผลิต6"฿775
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16256 แผ่นอะลูมิเนียม 1/32 x 6 x 12 นิ้ว | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "การผลิต6"฿216
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UNN4 แผ่นอะคริลิคใส 0.236 T 48 x 96 นิ้ว | AB3PJU 1UNN4--ทูโทนช็อคชิพ10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.236 "+/- 0.024 "-48 "฿13,210
RFQ
อนุมัติ VENDOR 4NLZ7 แผ่นคอร์ก 1/2 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-ฉนวนกึ่งแข็ง36 "฿484
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "฿225
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6NFA3 แผ่นไนล่อนสีขาว 1-3/4 นิ้ว Th 24 x 48 นิ้ว | AE9XVK 6NFA3--สีขาวนวล11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "฿81,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3070 แผ่นอลูมิเนียม 8/125 x 6 x 12 นิ้ว
฿398 / หน่วย