APPROVED VENDOR 6NFA3 แผ่นไนล่อน สีขาว 1-3/4 นิ้ว Th 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีขาวนวล |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ไนลอนอัด 6/6 |
ประเภทวัสดุ | เกรดธรรมชาติ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 210 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1.75 " |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อารมณ์ | ประเภทล้อแม็ก | สี | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿398 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿553 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿775 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | การผลิต | 6" | ฿216 | ||
1UNN4 | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ฿13,210 | RFQ
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ฉนวนกึ่งแข็ง | 36 " | ฿484 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | ฿225 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.