LASCO 406080 ข้องอ 8 นิ้ว สลิป
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | ASTM |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต |
ความยาว | 13.72 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3917400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406010BC | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 2.47 " | 450 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿45 | |
406005BC | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 1.79 " | - | 1 / 2 " | ฿26 | |
406020BC | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 3.94 " | - | 2" | ฿145 | |
406030 | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 5.76 " | - | 3" | ฿520 | |
408007 | ขาว | FNPT x FNPT | ข้อศอก 90 องศา | 2.02 " | - | 3 / 4 " | ฿66 | |
406007BC | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 2" | - | 3 / 4 " | ฿28 | |
406060 | ขาว | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | ข้อศอก 90 องศา | 10.61 " | - | 6" | ฿2,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.