ลาสโก 437292 | บูชลดขนาด 2-1/2 X เดือย 2 นิ้ว X สลิป | 22fk49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 437292 บูชลด 2-1 / 2 x 2 นิ้วเดือย x สลิป | AF7PYK 22FK49

LASCO 437292 บูชลดขนาด 2-1/2 x 2 นิ้ว หัวจุก x สลิป

In Stock
รายการ: AF7PYK รุ่น: 437292อ้างไขว้: 22FK49
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
฿151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก x ซ็อกเก็ต
ความยาว2.21 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ2-1 / 2 "x 2"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อราคา
LASCO 437211 บูชลด 1-1 / 2 x 1 นิ้วเดือย x สลิป | AB6UXM 22FK26 437211หัวจุก x ซ็อกเก็ต1.56 "1-1 / 2 "x 1"฿58
LASCO 437251BC บูชลด 2 x 1-1 / 2 นิ้วเดือย x สลิป | AB6UXN 22FK55 437251BCหัวจุก x ซ็อกเก็ต1.7 "2 "x 1-1 / 2"฿78
LASCO 437338 บูชลด 3 x 2 นิ้วเดือย x สลิป | AB6UXP 22FK70 437338หัวจุก x ซ็อกเก็ต2.38 "3 "x 2"฿316
LASCO 438422 บูชลดขนาด 4 x 3 นิ้วเดือย x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422หัวจุก x FNPT2.4 "4 "x 3"฿485
LASCO 437490 บูชลด 5 x 4 นิ้วสลิป x เดือย | AB6UYG 22FM 45 437490หัวจุก x ซ็อกเก็ต3.84 "5 "x 4"฿567
LASCO 437534 บูชลดขนาด 6 x 5 นิ้วสลิป x เดือย | AB6UYH 22FM48 437534หัวจุก x ซ็อกเก็ต5.5 "6 "x 5"฿915
LASCO 438289 บูชตัวลด 2-1 / 2 x 1 นิ้วเดือย x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289หัวจุก x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"฿201

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 437292 บูชลดขนาด 2-1/2 x 2 นิ้ว หัวจุก x สลิป
฿151 / หน่วย