Lasco 474020 | อแดปเตอร์ตัวผู้ Pvc 40 2 นิ้ว Insert X Mpt | 22fm91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 474020 อแดปเตอร์ตัวผู้ Pvc 40 2 นิ้ว ใส่ x Mpt | AF7QHV 22FM91

LASCO 474020 อแดปเตอร์ตัวผู้ Pvc 40 2 นิ้ว ใส่ x Mpt

In Stock
รายการ: AF7QHV รุ่น: 474020อ้างไขว้: 22FM91
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
฿216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อแทรก x MNPT
ความยาว3.3 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 436015 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 2 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.54 "-1.5 "฿75
LASCO 436010BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWE 22FJ17 436010BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.99 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿45
LASCO 436005BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1/2 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWG 22FJ19 436005BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.57 "-1 / 2 "฿21
LASCO 436102 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.83 "-3 / 4 "x 1"฿51
LASCO 436007BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 3/4 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWK 22FJ25 436007BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.62 "-3 / 4 "฿22
LASCO 436012 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 4 นิ้ว Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.54 "-1.25 "฿47
LASCO 436020 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 2 นิ้ว Mpt x สลิป | AF7PUJ 22FJ22 436020พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.67 "-2"฿108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 474020 อแดปเตอร์ตัวผู้ Pvc 40 2 นิ้ว ใส่ x Mpt
฿216 / หน่วย