LEESON 100700.00 A4P17NB8K มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
การชุมนุม | LO100700 |
รหัส | D |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2 / 1.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 246 |
การหล่อลื่น | พีจี-44เอ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 7AM035A5 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 94 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1625 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | PN |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | หน้าที่ | การติด | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100604.00 | 7AM035A5 | LO100604 | แอร์โอเวอร์ | เข้มงวด | B | 92 | AUTOMATIC | 1140 | ฿17,164 | ||
100699.00 | 7AM035A5 | LO100699 | อย่างต่อเนื่อง | เข้มงวด | B | 87 | AUTOMATIC | 1625 | ฿15,887 | ||
100701.00 | MEJ55RX | LO100701 | แอร์โอเวอร์ | เข้มงวด | B | 87 | AUTOMATIC | 1625 | ฿19,050 | ||
A099847.00 | MEG61RX | - | แอร์โอเวอร์ | อุปกรณ์เสริมที่แข็ง | F | 98.3 | AUT LCK RTR เท่านั้น | 1075 | ฿30,546 | ||
A099946.00 | อ-A56227-52 | - | แอร์โอเวอร์ | เข้มงวด | F | 90.7 | AUT LCK RTR เท่านั้น | 1075 | ฿21,427 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.