LEESON 108229.00 C4D17VK4 มอเตอร์วอชดาวน์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
แอมป์ | 3.7 |
หน้าที่ | ต่อ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 85% |
กรงขัง | ที.วี |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.38 |
กรอบ | 56C |
HP | 3/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | C-Face แข็ง |
บรรจุภัณฑ์ | PG659401.04Z |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1750 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิด | 27 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | DN |
แรงดันไฟฟ้า | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | กรงขัง | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108226.00 | 90 | 5.0 | ที.วี | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 ปอนด์ใน | DN | ฿62,382 | ||
108227.00 | 180 | 2.5 | ที.วี | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 ปอนด์ใน | DN | ฿59,448 | ||
108228.00 | 90 | 7.0 | ที.วี | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 ปอนด์ใน | DN | ฿71,190 | ||
108230.00 | 90 | 10 | ก.ค.ศ | 1 | F | PG659401.04Z | 36 ปอนด์ใน | DF | ฿87,336 | ||
108231.00 | 180 | 5 | ก.ค.ศ | 1 | F | PG659401.04Z | 36 ปอนด์ใน | DF | ฿87,336 | ||
108232.00 | 180 | 7.6 | ก.ค.ศ | 1.5 | H | PG659401.04N | 54 ปอนด์ใน | DF | ฿117,794 | ||
108423.00 | 90 | 2.7 | ที.วี | 1/4 | F | PG659201.04A | 9 ปอนด์ใน | DN | ฿53,576 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.