LEESON 109087.00 CI4D17WC7 เมตริกมอเตอร์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | DC มอเตอร์ |
แอมป์ | 4.6 |
การชุมนุม | 040025 |
หน้าที่ | S1 |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 84.2% |
กรงขัง | IP55 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.05 |
กรอบ | 80D |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เมตริก |
บรรจุภัณฑ์ | พีจี659401.04บี |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1750 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 19mm |
แรงบิด | 27 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | X80-14 |
แรงดันไฟฟ้า | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.