LEESON 110040.00 M6C17FC2 L มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
การชุมนุม | 042504 |
รหัส | L |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.8 / 5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ53CA |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 64 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101765.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO101765 | N | 0.19 | VERIFY | - | รอบ | 54 | ฿16,649 | ||
101766.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO101766 | N | 0.25 | VERIFY | - | รอบ | 59 | ฿13,171 | ||
102864.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102864 | N | 0.37 | VERIFY | - | รอบ | 68 | ฿14,744 | ||
102865.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102865 | - | 0.37 | VERIFY | CEJ63CA | รอบ | 61 | ฿21,763 | ||
102868.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102868 | N | 0.19 | VERIFY | - | รอบ | 57 | ฿16,558 | ||
102869.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102869 | N | . 25 | มัลติเทม เอสอาร์แอล | CEG67GB | รอบ | 63 | ฿18,721 | ||
102872.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102872 | N | 0.37 | VERIFY | CEG67GA | รอบ | 68 | ฿16,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.