LEESON 110094.00 C6C34FB6J มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
รหัส | H |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 17 / 9-8.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 80 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
UPC | 691720007839 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | - | L | 0.13 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | เข้มงวด | 50 | ฿17,089 | ||
100955.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO100955 | N | . 246 | VERIFY | - | เข้มงวด | 59 | ฿19,813 | ||
102013.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102013 | N | . 125 | VERIFY | - | เข้มงวด | 52 | ฿25,834 | ||
102016.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | เข้มงวด | 59 | ฿17,089 | ||
102018.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | เข้มงวด | 59 | ฿22,738 | ||
102020.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | เข้มงวด | 68 | ฿19,469 | ||
110013.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | - | N | . 56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | เข้มงวด | 64 | ฿29,751 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.