LEESON 110908.00 C6C17FK5L มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
รหัส | K |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 12.8 / 6.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 68 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ปัจจัยอำนาจ | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102916.00 | 0.19 | LO102916 | N | VERIFY | - | 54 | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿16,919 | ||
110180.00 | . 75 | - | N | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 76 | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿22,768 | ||
110905.00 | . 56 | - | L | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 64 | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿26,066 | ||
110909.00 | 1.12 | - | L | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 80 | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿28,634 | ||
110910.00 | 1.12 | - | L | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 73 | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿35,010 | ||
112135.00 | 0.56 | - | N | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 76 | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿19,352 | ||
113931.00 | 1.49 | - | L | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 87 | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿37,489 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.