LEESON 111933.00 A6T34EC22H มอเตอร์กันระเบิด 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
รหัส | M |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | อีพีเอ็นวี |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.6-1.6/.8 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 / 2 / 1 / 3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 / 0.25 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | MWJ71KX |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 78 / 74.5 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TE |
UPC | 691720010228 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | ออกแบบ | กรงขัง | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111936.00 | 0.56 / 0.37 | B | ส.ป.ก | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ66KL | B | 69.1 / 79 | 3600 / 3000 | ฿52,948 | ||
111944.00 | . 246 | B | อีพีเอ็นวี | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ72KX | B | 73.5 / 79 | 3600 / 3000 | ฿49,362 | ||
116187.00 | 0.37 / 0.25 | B | อีพีเอ็นวี | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | ฿50,281 | ||
117852.00 | . 37 | B | อีพีเอ็นวี | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | อ-A56227-63 | B | 72 / 79 | 1800 / 1500 | ฿55,318 | ||
117853.00 | .56/.37 | B | ส.ป.ก | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | อ-A56227-63 | B | 66.3 / 60 | 1800 / 1500 | ฿56,207 | ||
117860.00 | . 246 | B | อีพีเอ็นวี | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | อ-A56227-63 | B | 71 / 73 | 1800 / 1500 | ฿52,148 | ||
119422.00 | .75/.56 | B | ส.ป.ก | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ64KX | F | 83.5 / 82 | 3600 / 3000 | ฿60,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.