LEESON 112427.00 C6T17WB6G มอเตอร์วอชดาวน์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.9 2-/ 1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.37 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 63 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.99 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การชุมนุม | ออกแบบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112428.00 | 40 | - | B | B | 65 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿32,431 | ||
119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿51,441 | ||
121865.00 | 104 องศา ฉ | - | B | รายบุคคล | 68.5 | 1800 / 1500 | 1.2 | 7 / 8 " | ฿41,425 | ||
121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ฿53,535 | ||
121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ฿42,636 | ||
132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | ฿90,800 | ||
132197.00 | 40 | 180-001 | B | B | 83 | 1800 | 1.15 | - | ฿87,741 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.