LEESON 113581.00 C6C34WK3L วอชดาวน์มอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | M |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.6 / 4-3.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.37 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 70 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112526.00 | N | 6.4 / 3.4-3.2 | 1/3 | . 246 | 55 | 1800 | ฿37,613 | ||
112527.00 | N | 8.8 / 4.4 | 1/2 | 0.37 | 58 | 1800 | ฿37,998 | ||
112528.00 | N | 10.8 / 5.4 | 3/4 | 0.56 | 64 | 1800 | ฿43,632 | ||
112529.00 | N | 12.8 / 6.4 | 1 | 0.75 | 68 | 1800 | ฿45,867 | ||
113582.00 | N | 10 / 5.2-5 | 3/4 | 0.56 | 76 | 3600 | ฿40,655 | ||
113583.00 | N | 12 / 6.2-6 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | ฿39,680 | ||
113584.00 | L | 17 / 8.5 | 1.5 | 1.12 | 80 | 3600 | ฿49,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.