LEESON 113957.00 A6C34FK53F มอเตอร์ปั๊มเจ็ท
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท |
รหัส | J |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56J |
แอมป์โหลดเต็ม | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ53CY |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 76 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CW คงที่ |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
UPC | 691720013014 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113637.00 | 1.6 | N | 7.6 / 4-3.8 | 1/2 | B | 0.37 | CEJ65CV | 70 | ฿20,865 | ||
113638.00 | 1.5 | N | 10 / 5.2-5 | 3/4 | B | 0.56 | CEJ53CV | 76 | ฿22,330 | ||
113958.00 | 1.0 | L | 17 / 8.5 | 1.5 | F | 1.12 | CEJ38CV | 80 | ฿34,014 | ||
113959.00 | 1.0 | L | 20 / 11.4-10 | 2 | F | 1.49 | บีอาร์เจ42ดีวี | 87 | ฿41,422 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.