Leeson 114216.00 | C6c34db71c มอเตอร์เอนกประสงค์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
LEESON 114216.00 C6C34DB71C มอเตอร์เอนกประสงค์ | AJ2QNL C6C34DB71C

LEESON 114216.00 C6C34DB71C มอเตอร์เอนกประสงค์

In Stock
รายการ: AJ2QNL รุ่น: 114216.00ข้ามอ้างอิง: C6C34DB71C

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿25,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
รหัสJ
ออกแบบL
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังDP
กรอบ56Z
แอมป์โหลดเต็ม12 / 6.2-6
HP1
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
kW. 75
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40
การติดเข้มงวด
บรรจุภัณฑ์B
ระยะ1
ปัจจัยอำนาจ76
การหมุนCCW ที่เลือก
รอบต่อนาที3600
ปัจจัยการบริการ1.25
เพลา Dia5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนCD
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 13.5
ความสูงของเรือ (ซม.)27.64
ความยาวเรือ (ซม.)36.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.17

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพ 100%: 70
  • แบริ่ง OPE: 6203
  • หมายเลข CC: EXEMPT
  • แบริ่ง PE: 6203
  • แผ่นป้าย: 004003
  • คดเคี้ยว: C632211
  • กลุ่ม: 3
  • สี: ยืนยัน
  • เอสเอฟแอมป์: 14 / 7.4-7

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON 114216.00 C6C34DB71C มอเตอร์เอนกประสงค์
฿25,236 / หน่วย