LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
การชุมนุม | 042507 |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.6 / .8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 37 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 74 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TN |
UPC | 691720013908 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | กรงขัง | กรอบ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114395.00 | 1800 | ที.วี | F56C | 5 / 8 " | TN | 2.4 2.3-/ 1.15 | 3/4 | 60 | ฿43,985 | ||
119487.00 | 1800 | ก.ค.ศ | 56C | 5 / 8 " | TF | 3.2 3.2-/ 1.6 | 1 | 60 | ฿81,720 | ||
122198.00 | 1800 | ก.ค.ศ | 143TC | 7 / 8 " | TF | 3.2 3.2-/ 1.6 | 1 | 60 | ฿51,917 | ||
122200.00 | 1800 / 1500 | ก.ค.ศ | 145TC | 7 / 8 " | TF | 6 5.8-/ 2.9 | 2/1 1/2 | 50/60 | ฿61,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.