LEESON 116599.00 A6C17DR54B มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
รหัส | K |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56H |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ53CV |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 68 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.2 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CD |
แรงดันไฟฟ้า | 277 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100011.00 | CEG69GV | LO100011 | N | B | 60 | AUTOMATIC | 1800 | 1.25 | - | RFQ
| |
100047.00 | CEJ53CA | LO100047 | N | B | 66 | MANUAL | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100064.00 | CEG65GV | LO100064 | N | B | 60 | AUTOMATIC | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100109.00 | CEG69GV | LO100109 | N | B | 54 | AUTOMATIC | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
100110.00 | CEG69GV | LO100110 | N | B | 59 | AUTOMATIC | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
100603.00 | CEG67GV | LO100603 | N | B | 72 | AUTOMATIC | 3600 | 1.25 | - | RFQ
| |
101015.00 | CEG69GV | LO101015 | N | B | 59 | AUTOMATIC | 1800 | 1.0 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.