LEESON 117865.00 M6C17FB167A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
รหัส | J |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 75 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ซีอีดี3706 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 69.5 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ออกแบบ | กรอบ | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117862.00 | CF | N | 56 | 115 / 208-230 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | เมด4772 | ฿17,616 | ||
117863.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | . 37 | เมด3778 | ฿18,967 | ||
117864.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | ซีอีดี2791 | ฿22,855 | ||
117866.00 | KF | L | 56H | 115 / 208-230 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | BRD2997 | ฿31,268 | ||
117867.00 | KF | L | 56HZ | 115 / 230 | 18.8 / 9.4 | 2 | 1.49 | บีอาร์เจ45ดีเอ | ฿35,747 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.