LEESON 119414.00 C6T34FC123A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | M |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.8 8-/ 4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 86 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | กรงขัง | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101767.00 | 0.19 | LO101767 | ก.ค.ศ | VERIFY | - | รอบ | B | 59 | - | RFQ
| |
101769.00 | 0.25 | LO101769 | ก.ค.ศ | VERIFY | - | รอบ | B | 61.1 | ฿25,937 | ||
101780.00 | . 37 | LO101780 | ก.ค.ศ | VERIFY | 7AM035A5 | รอบ | B | 69 / 74 | ฿24,677 | ||
101981.00 | 0.19 | LO101981 | ก.ค.ศ | VERIFY | - | เข้มงวด | B | 59 | ฿15,644 | ||
102860.00 | 0.37 | LO102860 | ก.ค.ศ | VERIFY | - | รอบ | B | 62 | ฿31,897 | ||
102861.00 | 0.37 | LO102861 | ที.วี | VERIFY | - | รอบ | B | 69 | ฿19,997 | ||
102863.00 | 0.25 | LO102863 | ที.วี | VERIFY | - | รอบ | B | 60 | ฿16,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.