LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A มอเตอร์ล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
การชุมนุม | 042542 |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56HC |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 / 2.4 |
HP | 1 1/2 /1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 / .75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 67.7 / 69 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103388.00 | F | - | B | . 56 | - | 40 | - | - | ฿60,874 | ||
117267.00 | F | 042541 | B | .56/.37 | - | 40 | - | - | ฿57,657 | ||
117273.00 | F | 042541 | B | .75/.56 | - | 40 | - | - | ฿56,898 | ||
117275.00 | F | 042541 | B | .246/.37 | - | 40 | - | - | ฿69,381 | ||
119491.00 | F | 042542 | B | . 75 | - | 40 | - | - | ฿84,618 | ||
119492.00 | F | 042542 | B | .75/.56 | - | 40 | 9700K46 | - | ฿109,735 | ||
119495.00 | F | 042542 | B | 1.49 / 1.12 | - | 40 | 9700K46-ฮิต | - | ฿129,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.