LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B ล้างมอเตอร์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56HC |
แอมป์โหลดเต็ม | 6 5.8-/ 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 75.6 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
UPC | 691720053317 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | Body Dia | กล่องท่อ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 1725 | ลด 78.5% | ฿96,567 | ||
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 1725 | ลด 80.0% | ฿100,222 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 3450 | ลด 85.5% | ฿91,683 | ||
121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ใบหน้า / ฐาน | 1750 | ลด 86.5% | ฿104,073 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ใบหน้า / ฐาน | 3490 | ลด 85.5% | ฿120,432 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ใบหน้า / ฐาน | 1745 | ลด 86.5% | ฿121,216 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | เข้มงวด | - | - | ฿76,544 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.