LEESON 121880.00 มอเตอร์วอชดาวน์ 3 เฟส Tefc 1-1/2 แรงม้า 1750 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.625 " |
กล่องท่อ | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ไม่มี |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
เอนด์ชิลด์ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
กรอบ | 143TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6-4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 10.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | washdown |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
การออกแบบ NEMA | B |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.75 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | Body Dia | กล่องท่อ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 1725 | ลด 78.5% | ฿106,461 | ||
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 1725 | ลด 80.0% | ฿110,490 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16 " | BICB สแตนเลสขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า / ฐาน | 3450 | ลด 85.5% | ฿101,076 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ใบหน้า / ฐาน | 3490 | ลด 85.5% | ฿132,771 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | กล่องข้างสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่และฝาปิดเกลียวพร้อมโอริง | 40 องศาเซลเซียส | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ใบหน้า / ฐาน | 1745 | ลด 86.5% | ฿123,936 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | เข้มงวด | - | - | ฿68,314 | ||
119522.00 | - | - | - | 40 | - | เข้มงวด | - | - | ฿118,257 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.